Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z turvaohjain 24 VDC 32 tuloa | AG7GEH 6VDF3

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z turvaohjain 24 VDC 32 tuloa

Varastossa
Tuote: AG7GEH Malli: XPSMC32ZRistiviite: 6VDF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,797.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaohjain
Ampeeria1.5
Syvyys6.02 "
näyttöLED
Kotelon materiaaliMuovi
Korkeus5.96 "
syöttöteho24 VDC
Tulojännite24 VDC
IP-luokitus20
AsennusPinta- tai DIN-kisko
Tulojen lukumäärä32
Lähtöjen lukumäärä6 kiinteää tilaa + 2 sarjaa 2 relelähtöä
Käyttölämpötila.-10-55 astetta C
Output TypeRele ja kiinteä tila
Porttityyppi1 RJ45 (ohjelmointi + Modbus)
Vasteaika20 ms.
Turvallisuustuotannon luokitukset1.5A @ 24 VDC
Leveys569051 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8537109060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (ei)
    • Laskurit (1)
    • Ajastimet (10)
    • Erityisominaisuudet: Konfiguroitavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojen lukumääräPorttityyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZC Turvaohjain 24VDC 32 Tulo CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC321 RJ45 (ohjelmointi + Modbus), 1 CanOpen€4,104.36
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP turvaohjain 24VDC 32Tulo Profibus | AG7GEK 6VDF5 XPSMC32ZP321 RJ45 (ohjelmointi + Modbus), 1 Profibus€4,737.84
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z turvaohjain 24VDC 16 tuloa | AG7GEL 6VDF0 XPSMC16Z161 RJ45 (ohjelmointi + Modbus)€2,797.83
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC Turvaohjain 24VDC 16 Tulo CanOpen | AG7GEM 6VDF1 XPSMC16ZC161 RJ45 (ohjelmointi + Modbus), 1 CanOpen€3,484.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z turvaohjain 24 VDC 32 tuloa
€3,797.38 / yksikkö