Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FVG3 Ohjausvalo, 30 mm Koko, 110-120 VAC, LED-lamppu, ruuvikiinnike | CE9TLN 55XA50

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FVG3 Ohjausvalo, koko 30 mm, 110-120 VAC, LED-lamppu, ruuvipuristin

Varastossa
Tuote: CE9TLN Malli: XB5FVG3Ristiviite: 55XA50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
VäriVihreä
lampun tyyppiLED
Lampun jännite110-120 V AC
LinssiTasoita
NEMA-luokitus13, 4X
ShapePyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Jännite110 - 120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0414
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLinssiNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1LRR31 Ohjausvalo, 30 mm Koko, 110-120 VAC, LED-lamppu, ruuvikiinnike | CE9TLP 55WR48 9001SKP1LRR31punainenfresnel1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13€264.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FVG3 Ohjausvalo, koko 30 mm, 110-120 VAC, LED-lamppu, ruuvipuristin
€106.13 / yksikkö