Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FK123G5 Valaistu valintakytkin, koko 30 mm | CE9ZNX 55WK12

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FK123G5 Valaistu valintakytkin, koko 30 mm

Varastossa
Tuote: CE9ZNX Malli: XB5FK123G5Ristiviite: 55WK12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu valintakytkin
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
VäriVihreä
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 VDC, 1.2 A @ 600 VAC
Lampun moduulin jännite110 - 120 V AC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite110 - 120 VAC
NEMA-luokitus4X, 13
asema2
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BK123B5 Valaistu valintakytkin, koko 30 mm | CE9ZNW 55WJ74 XB4BK123B5Metalli24 VAC/DC24 VAC/DC€160.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FK123G5 Valaistu valintakytkin, koko 30 mm
€145.77 / yksikkö