Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Valaistu painonappikäyttö 22mm valkoinen | AG7EUK 6HL87

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Valaistu painikeohjain, 22mm valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7EUK Malli: XB5AW3165Ristiviite: 6HL87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
VäriValkoinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite250V
lampun tyyppiLED
Lampun jännite250V
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäPerusmateriaaliKehysOperaattorin tyyppiPäämateriaaliLampun moduulin jännitelampun tyyppiLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165PainelevyMetalliKromattu metalliVartioitu, pyöreäMetalli240 VAChehkuva-€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5PainelevyMetalliKromattu metalliVartioitu, pyöreäMetalli24 VAC/DCLED24 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7ETG 6HL06 XB4BW31G5PainelevyMetalliKromattu metalliVartioitu, pyöreäMetalli120 VACLED120 VAC€186.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Valaistu painikeohjain, 22mm valkoinen
€148.69 / yksikkö