Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 2-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 1-1 / 2 Tuumaa | AA7DPP 15U622

SMITH BEARING FCR-1-1 / 2-E telarulla laipallinen epäkeskeinen 1-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DPP Malli: FCR-1-1/2-ERistiviite: 15U622

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
Laakerityyppipallo
Dynaaminen kuormitettavuus2520 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
RullatyyppiLaipallinen, epäkeskinen
Telan leveys1.187 "
Staattinen kantavuus1370 paunaa
Stud Dia.0.625 "
Nastan pituus1.5 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus0.75 "
Kierteen koko5 / 8-18
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI FCR-1-3 / 4-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 1-3 / 4 Tuumaa | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "pallo2520 paunaa3 / 4-161.75 "1.187 "1370 paunaa0.75 "€187.19
SMITH-LAAKERI FCR-2-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 2 Tuumaa | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-142"1.687 "2000 lb0.875 "€210.28
SMITH-LAAKERI FCR-2-1 / 4-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 2-1 / 4 Tuumaa | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb0.875 "€223.97
SMITH-LAAKERI FCR-2-1 / 2-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 2-1 / 2 Tuumaa | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "pallo5120 paunaa1-142.5 "1.687 "3120 paunaa1"€232.55
SMITH LAAKERI FCR-2-3/4-E-telalaippa, laipallinen epäkesko 2-3/4 tuumaa | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "pallo5120 paunaa1-142.75 "1.687 "3120 paunaa1"€278.41
SMITH-LAAKERI FCR-3-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 3 Tuumaa | AA7DPW 15U628 FCR-3-E1.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa133"2"16,000 paunaa1.25 "€298.96
SMITH-LAAKERI FCR-3-1 / 4-E Telarulla Laipallinen Epäkeskeinen 3-1 / 4 Tuumaa | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa133.25 "2"16,000 paunaa1.25 "€365.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FCR-1-1 / 2-E telarulla laipallinen epäkeskeinen 1-1 / 2 tuumaa
€170.05 / yksikkö