Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7ETG 6HL06

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 valaistu painike 22mm 1no/1nc valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7ETG Malli: XB4BW31G5Ristiviite: 6HL06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
VäriValkoinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäPerusmateriaaliKehysOperaattorin tyyppiPäämateriaaliLampun moduulin jännitelampun tyyppiLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165PainelevyMetalliKromattu metalliVartioitu, pyöreäMetalli240 VAChehkuva-€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5PainelevyMetalliKromattu metalliVartioitu, pyöreäMetalli24 VAC/DCLED24 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Valaistu painonappikäyttö 22mm valkoinen | AG7EUK 6HL87 XB5AW3165RuuvikiinnikeMuoviKaksoiseristetty muoviHuuhtelupainikeMuovi250VLED250V€148.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 valaistu painike 22mm 1no/1nc valkoinen
€186.05 / yksikkö