Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 -pilottivalo täydellinen 22mm valkoinen | AG7EUE 6HL71

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilot Light Complete 22mm valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7EUE Malli: XB5AV61Ristiviite: 6HL71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausvalo täydellinen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
VäriValkoinen
IP-luokitus65, 66 käynnistetään
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiIncand, LED, Neon
Lampun jännite250 VAC
Lens MaterialMuovi
LinssiTasoita
NEMA-luokitus4X, 13
ShapePyöreä
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Jännite250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 -lamppu LED 120V valkoinen | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5ValkoinenLED110 - 120 VAC4, 4X, 13110 - 120 VAC€193.17
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 -lamppu LED 24V Vihreä | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5VihreäLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€156.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 -lamppu LED 24V Punainen | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5punainenLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€159.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 -lamppu LED 24V keltainen | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5KeltainenLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€181.47
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 -pilottivalo täydellinen keltainen 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65KeltainenIncand, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC€76.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilot Light Complete 22mm valkoinen
€80.48 / yksikkö