Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 -lamppu LED 24V Vihreä | AF7HBF 21AG63

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5-merkkivalo LED 24V vihreä

Varastossa
Tuote: AF7HBF Malli: XB5AW33B5Ristiviite: 21AG63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausvalo täydellinen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
VäriVihreä
IP-luokitus65, 66 käynnistetään
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/VDC
Lens MaterialMuovi
LinssiTasoita
NEMA-luokitus4, 4X, 13
ShapePyöreä
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Jännite24 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 -lamppu LED 120V valkoinen | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5ValkoinenLED110 - 120 VAC4, 4X, 13110 - 120 VAC€193.17
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 -lamppu LED 24V Punainen | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5punainenLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€159.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 -lamppu LED 24V keltainen | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5KeltainenLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€181.47
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 -pilottivalo täydellinen 22mm valkoinen | AG7EUE 6HL71 XB5AV61ValkoinenIncand, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC€80.48
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 -pilottivalo täydellinen keltainen 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65KeltainenIncand, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC€76.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5-merkkivalo LED 24V vihreä
€156.00 / yksikkö