Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3565 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Keltainen | AG7ETR 6HL19

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3565 valaistu painike 22mm 1no/1nc keltainen

Varastossa
Tuote: AG7ETR Malli: XB4BW3565Ristiviite: 6HL19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
VäriKeltainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite240 VAC
lampun tyyppihehkuva
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun moduulin jännitelampun tyyppiLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc keltainen | AG7ETT 6HL20 XB4BW35B524 VAC/DCLED24 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc keltainen | AG7ETU 6HL21 XB4BW35G5120 VACLED120 VAC€186.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3565 valaistu painike 22mm 1no/1nc keltainen
€127.09 / yksikkö