Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 lämpösuoja 81S-C1E9:lle 4-1/2 x 5 x 7 tuumaa | AH4XCL 35PE51

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 lämpösuoja 81S-C1E9:lle 4-1/2 x 5 x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4XCL Malli: HS-115-4DXG6Ristiviite: 35PE51

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösuoja
Kiinnittimen tyyppiPikalukitettava kankaan läppä
Korkeus7"
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus4.5 "
Temp. alue500-astetta F
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 lämpösuoja AB9EUL:lle | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€168.16
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 lämpösuoja AB9EUP:lle | AH4WXN 35PD37 HS-002-2CMD512 "8"10.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield for AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 lämpösuoja AB9EUQ:lle | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€272.27
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 lämpösuoja AB9EUM:lle | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€173.18
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 lämpösuoja AB9EUJ:lle | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€176.96
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 lämpösuoja AB9EUN:lle | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€173.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 lämpösuoja 81S-C1E9:lle 4-1/2 x 5 x 7 tuumaa
€138.42 / yksikkö