Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Ohjausaseman seinäasennus 40mm 1no / 1nc | AG3FDM 33HP28

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Control Station Seinäteline 40mm 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AG3FDM Malli: XALK178EH7Ristiviite: 33HP28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaYlläpitäjä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Syvyys3.6 "
Kotelon väriVaaleanharmaa ja keltainen
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
PäämateriaaliMuovi
Korkeus2.67 "
NapaISO M20
IP-luokitus65
AsennusSeinä
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Ohjainvalojen määrä0
Operaattorin väripunainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm: n sienipään painike
Leveys2.67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 -ohjausaseman seinäasennus 40 mm Ip65 2nc | AG3FDN 33HP29 XALK178FH72NC€248.68
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 -ohjausaseman seinäasennus 40 mm Ip65 1nc | AG3FDQ 33HP31 XALK178H71NC€258.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Control Station Seinäteline 40mm 1no/1nc
€260.26 / yksikkö