Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 -riippuvalaisinpainike Station No / nc Keltainen | AF9GMB 2EV31

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Pendant Push Button Station No/nc Keltainen

Varastossa
Tuote: AF9GMB Malli: XACA205Ristiviite: 2EV31

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€248.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPendant Push Button -asema
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC/DC
Syvyys11.8 "
Korkeus2.3 "
Kotelon väriKeltainen
Kotelopolypropeeni
Napa1 / 2-14 NPT
IP-luokitus65
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XACA205 Pendant Push Button Station No/nc Keltainen
€248.93 / yksikkö