Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78051 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 120 hieno | AE4MHP 5LTV4

UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 tuumaa 120 Fine

Varastossa
Tuote: AE4MHP Malli: 78051Ristiviite: 5LTV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku8500
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustapainoLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennuskokoHinta
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78011 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 120 hieno | AE4MHH 5LTU4 78011Y4.5 "13,3007 / 8 "€20.44
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78111 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 120 hieno | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11€25.37
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 78131 Arbor Mount -läppälevy 5 tuumaa 120 hieno | AE4MHZ 5LTW4 78131Y5"12,2005 / 8-11€29.77
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 76211 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 120 hieno | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "€17.48
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 76231 Arbor Mount -läppälevy 5 tuumaa 120 hieno | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "€27.07
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 76321 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 120 hieno | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11€24.99
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount -läppälevy 5 tuumaa 120 Hieno | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11€22.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 tuumaa 120 Fine
€27.97 / yksikkö