Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Puolijohderele 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Puolijohderele 90-140VAC SCR 12A

Varastossa
Tuote: AG4VHF Malli: SSM1A112F7Ristiviite: 34UJ07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria12
Kotelon väriTumman harmaa
Turvallinen sormellaKyllä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Tulojännite90-140 VAC
Maks. Tulojännitteet140VAC
Maks. Lähtövahvistimet12A
Maks. Lähtöjännite280VAC
Min. Tulojännitteet30VAC
Min. Lähtöjännite24VAC
AsennusDIN
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy klo30VAC
Jännite lähtö24-280 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8541408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite lähtöAmpeeriaKotelon väriTulojänniteMaks. LähtövahvistimetAsennusVaiheKytkimen tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD SSD-rele 4-32VDC 12A Tummanharmaa | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Tumman harmaa4-32 VDC12ADIN1SCR€63.32
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR Puolijohderele 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Tumman harmaa4-32 VDC12ADIN1SCR€72.40
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD SSD-rele 4-32VDC SCR tummanharmaa | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Tumman harmaa4-32 VDC6ADIN1SCR€50.65
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR Puolijohderele 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Tumman harmaa4-32 VDC6ADIN1SCR€55.72
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 Puolijohderele 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Tumman harmaa90-140 VAC6ADIN1SCR€57.11
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD SSD-rele 4-32VDC tummanharmaa UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Tumman harmaa4-32 VDC12ADIN1SCR€61.91
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A36BD SSD-rele 4-32VDC 6A Tummanharmaa | AG4VHL 34UJ12 SSM1A36BD48-600 VAC6Tumman harmaa4-32 VDC6ADIN1SCR€61.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 Puolijohderele 90-140VAC SCR 12A
€68.84 / yksikkö