Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC SR3B102BD logiikkarele 24VDC näytöllä | AF9HCP 2GNN9

SCHNEIDER ELECTRIC SR3B102BD Logic Rele 24VDC Näytöllä

Varastossa
Tuote: AF9HCP Malli: SR3B102BDRistiviite: 2GNN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogiikkarele
Ampeeria8
Syvyys2.34 "
näyttönestekidenäyttö
Korkeus4.24 "
Tulojännite24 VDC
Tulojen lukumäärä6
Lähtöjen lukumäärä4
Output TypeTransistori
Leveys568791 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536490080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (Kyllä)
    • Laskurit (16)
    • Ajastimet (16)
    • Erityisominaisuudet: Näytöllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteTulojen lukumääräLähtöjen lukumääräOutput TypeLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC SR3B101BD logiikkarele 24VDC näytöllä | AF9HCL 2GNN5 SR3B101BD24 VDC64Rele568791 "€358.73
SCHNEIDER ELECTRIC SR3B261BD logiikkarele 24VDC näytöllä | AF9HCT 2GNP4 SR3B261BD24 VDC1610Rele568792 "€611.17
SCHNEIDER ELECTRIC SR3B262BD logiikkarele 24VDC näytöllä | AF9HCV 2GNP7 SR3B262BD24 VDC1610Transistori568792 "€646.45
SCHNEIDER ELECTRIC SR3B101B logiikkarele 24VAC näytöllä | AF9HCX 2GNR1 SR3B101B24 VAC64Rele568791 "€392.98
SCHNEIDER ELECTRIC SR3B261B logiikkarele 24VAC näytöllä | AF9HCZ 2GNR4 SR3B261B24 VAC1610Rele568792 "€607.24
SCHNEIDER ELECTRIC SR3B101FU logiikkarele 100-240VAC näytöllä | AF9HDB 2GNR8 SR3B101FU100-240 VAC64Rele568791 "€372.47
SCHNEIDER ELECTRIC SR3B261FU logiikkarele 100-240VAC näytöllä | AF9HDD 2GNT2 SR3B261FU100-240 VAC1610Rele568792 "€624.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SR3B102BD Logic Rele 24VDC Näytöllä
€394.68 / yksikkö