Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZRA4 Pistorasia 5 Pin Din Kisko/paneeli 230vac/dc 6a | AG7FQC 6LVL8

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZRA4-kanta 5-nastainen Din-kisko/paneeli 230vac/dc 6a

Varastossa
Tuote: AG7FQC Malli: RSLZRA4Ristiviite: 6LVL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Yhteystietojen luokitus6 A @ 300 VAC
Syvyys2.76 "
Pituus4.25 "
AsennusDIN-kisko / paneeli
Nastojen lukumäärä5
PistorasiatyyliOhut käyttöliittymä
Socket TypeTurvallinen sormella
TerminaalitKevät
Jännite230 VAC/DC
Leveys3.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteystietojen luokitusSyvyysPituusNastojen lukumääräSocket TypeTerminaalitJännitePkg. MääräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M -rasia 8-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10 A @ 250 VAC1.06 "2.95 "8Sormiturva / HissiBox Lug, sekoitettu250V1€9.28
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M -rasia 8-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12 A @ 250 VAC1.77 "3.78 "8Sormiturva / HissiLaatikko, erillinen250V1€11.54
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M -rasia 11-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12 A @ 250 VAC2.48 "3.78 "11Sormiturva / HissiLaatikko, erillinen250V1€12.60
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Holkki 14-nastainen Din-kisko / paneeli 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10 A @ 250 VAC1.57 "3.25 "14StandardiRuuvikiinnike, sekoitettu250V1€13.18
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M Releliitin, 14 Pin, 4 P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4 RXZE2M114M1.06 "10 A @ 250 VAC1.69 "3.15 "14Sormiturva / HissiBox Lug, sekoitettu250V1€12.90
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M -rasia 8-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12 A @ 250 VAC2.4 "3.25 "8Sormiturva / HissiLaatikko, erillinen250V1€12.81
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M -rasia 11-nastainen Din-kisko / paneeli 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10 A @ 250 VAC2.4 "3.25 "11StandardiLaatikko, erillinen250V1€12.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZRA4-kanta 5-nastainen Din-kisko/paneeli 230vac/dc 6a
€39.91 / yksikkö