Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PRBU Slim Interface Rele 5-pin Spdt 6a 24vdc | AG7FPV 6LVK5

SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PRBU Slim Interface Rele 5-nastainen Spdt 6a 24vdc

Varastossa
Tuote: AG7FPV Malli: RSL1PRBURistiviite: 6LVK5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhut liitäntärele
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)6
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
AsennusDIN-kisko
Nastat5
PistorasiaValmistaja RSLZRA1
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PVBU ohut liitäntärele 5-napainen Spdt 6a 24vdc | AG7FPQ 6LVJ8 RSL1PVBUValmistaja RSLZVA1€38.78
SCHNEIDER ELECTRIC RSL1AB4BD ohut liitäntärele 5-napainen Spdt 6a 24vdc | AG7FPX 6LVK8 RSL1AB4BDValmistaja RSLZVA1, RSLZRA1€18.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PRBU Slim Interface Rele 5-nastainen Spdt 6a 24vdc
€37.98 / yksikkö