Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAC22 -ruuviliitin | AF7YVJ 23NY25

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAC22 päätyesteen ruuviliitin

Varastossa
Tuote: AF7YVJ Malli: NSYTRAC22Ristiviite: 23NY25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyeste
Pituus1.89 "
TyyppiRuuviterminaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8547200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRACE24 -ruuviliitin | AF7YVK 23NY26 NSYTRACE 242.75 "€2.57
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAC24 -ruuviliitin | AF7YVL 23NY27 NSYTRAC242.57 "€2.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAC22 päätyesteen ruuviliitin
€1.47 / yksikkö