Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRACE24 -ruuviliitin | AF7YVK 23NY26

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRACE24 päätyesteen ruuviliitin

Varastossa
Tuote: AF7YVK Malli: NSYTRACE24Ristiviite: 23NY26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyeste
Pituus2.75 "
TyyppiRuuviterminaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8538907080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAC22 -ruuviliitin | AF7YVJ 23NY25 NSYTRAC221.89 "€1.47
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAC24 -ruuviliitin | AF7YVL 23NY27 NSYTRAC242.57 "€2.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRACE24 päätyesteen ruuviliitin
€2.57 / yksikkö