Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36200.240.0001 Retaining Washer For Shafts Ext 24Mm, 25PK | AH7WKC 38DP61

GRAINGER M36200.240.0001 Akseleiden kiinnitysaluslevy, ulkoinen 24 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WKC Malli: M36200.240.0001Ristiviite: 38DP61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy akseleille
Suorittaa loppuuntavallinen
Akselin halkaisijalle.24mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.221
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36200.240.0001 Akseleiden kiinnitysaluslevy, ulkoinen 24 mm, 25 PK
€25.95 /pakkaus