Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 tehomittari, uppoasennus, LCD-näyttö, 20 - 690 V | AG2FBT 31HK34

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 tehomittari, uppoasennus, LCD-näyttö, 20 - 690 V

Varastossa
Tuote: AG2FBT Malli: METSEPM5560Ristiviite: 31HK34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,410.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimamittari
tarkkuus+ / - 0.20%
Ampeeria1, 5
Syvyys2.83 "
näyttöTaustavalaistu LCD
KotelointiluokkaEi suljettu
Korkeus3.78 "
Hz50/60
Tulojännite100 / 480VAC, 125 / 250VDC
ToimenpiteetMonitoiminto harmonisten yliaaltojen kanssa
Mittarin alue20 - 690V
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue-25 astetta 70 astetta C.
Vaihe3
Leveys3.78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9028300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-lähtöinen tehomittari, ihanteellinen energiakustannusten ja verkonhallinnan perussovellusten laskemiseen
    • Häikäisemätön näyttö, intuitiivinen valikkopohjainen navigointi, jossa on suuret merkit ja tehokas taustavalo, jotta mittarin lukeminen olisi helppoa
    • Tiedonkeruu haihtumattomassa muistissa ja kyberturvallisuuden parannukset tietojen eheyden varmistamiseksi ja tietojen häviämisen estämiseksi
    • Kaksi pidikettä helpottaa asennusta ja käyttöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila aluetarkkuusAmpeeriaLeveysSyvyysnäyttöKorkeusTulojänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3555 Tehomittari 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 METSEEM3555-30 astetta 70 astetta C.+ / - 0.50%54.2 "1.9 "nestekidenäyttö3.6 "90 / 600 VAC€1,413.50
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Tehomittarin uppoasennettava LCD-näyttö 35 - 480V | AG2FBP 31HK31 METSEPM 5110-25 astetta 70 astetta C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Taustavalaistu LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,366.40
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 Tehomittarin uppoasennettava LCD-näyttö 35 - 480V | AG2FBQ 31HK32 METSEPM 5330-25 astetta 70 astetta C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Taustavalaistu LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,908.95
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 Tehomittarin uppoasennus 10A 20-690V | AG2FBR 31HK33 METSEPM 5563-25 astetta 70 astetta C.+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Ei näyttöä3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,092.64
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 tehomittari, 90/600 Vac/Dc, 5 A ampeeria, +/-0.50 % tarkkuus, ei koteloitu | CU2CTV 20JM98 METSEEM3550--------€1,126.18
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 tehomittari, 90/600 Vac/Dc, 5 A ampeeria, +/-0.50 % tarkkuus, ei koteloitu, 50/60, LCD | CU2CTW 20JN01 METSEEM3560--------€1,775.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 tehomittari, uppoasennus, LCD-näyttö, 20 - 690 V
€3,410.57 / yksikkö