Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42115 Iec miniatyyri katkaisija, 15A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHZ 482M20

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42115 Iec miniatyyri katkaisija, 15A, käyrän tyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1

Varastossa
Tuote: CH6QHZ Malli: M9F42115Ristiviite: 482M20
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
€144.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus240/415 V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria15A
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus60V DC-
Syvyys2.83 "
Kehyksen koko63A/C60BP
Pituus4.06 "
Maks. AIR-luokitus14kA 120/240V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko8AWG
Min. Käyttölämpötila-22 astetta F
Min. Langan koko18AWG
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaRanska

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiMaks. Langan kokoNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC -katkaisija Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------€276.91
SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC -katkaisija Smart Home 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------€268.64
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Iec miniatyyri katkaisija, 2A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102240/415 V AC2AC8AWG110.71 "€161.71
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Iec minikatkaisija, 3A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHT 482M14 M9F42103240/415 V AC3AC8AWG110.71 "€164.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Iec miniatyyri katkaisija, 4A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104240/415 V AC4AC8AWG110.71 "€164.27
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Iec miniatyyri katkaisija, 6A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106240/415 V AC6AC8AWG110.71 "€151.17
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Iec miniatyyri katkaisija, 8A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108240/415 V AC8AC8AWG110.71 "€148.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42115 Iec miniatyyri katkaisija, 15A, käyrän tyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1
€144.80 / yksikkö