Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC -katkaisija Smart Home 120vac | AF6MWY 19YP31

SCHNEIDER ELECTRIC QO230PILC Circuit Breaker Smart Home 120vac

Varastossa
Tuote: AF6MWY Malli: QO230PLILCRistiviite: 19YP31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
YhteysKatkaisijapaneeli
Mitat4-3 / 5 "K x 11/16" L x 3-1 / 4 "S
Tulotteho
Lähdötteho
TyyppiSmart Home
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiMaks. Langan kokoNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC -katkaisija Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------€276.91
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Iec miniatyyri katkaisija, 2A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102240/415 V AC2AC8AWG110.71 "€161.71
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Iec minikatkaisija, 3A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHT 482M14 M9F42103240/415 V AC3AC8AWG110.71 "€164.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Iec miniatyyri katkaisija, 4A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104240/415 V AC4AC8AWG110.71 "€164.27
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Iec miniatyyri katkaisija, 6A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106240/415 V AC6AC8AWG110.71 "€151.17
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Iec miniatyyri katkaisija, 8A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108240/415 V AC8AC8AWG110.71 "€148.16
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42110 Iec miniatyyri katkaisija, 10A, käyrätyyppi C, luokitus 240/415VAC, vaihe 1 | CH6QHY 482M19 M9F42110240/415 V AC10AC8AWG110.71 "€150.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC QO230PILC Circuit Breaker Smart Home 120vac
€268.64 / yksikkö