Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21108 Iec lisäsuoja, 8A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCQ 482K33

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21108 Iec lisäsuoja, 8A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC

Varastossa
Tuote: CH6QCQ Malli: M9F21108Ristiviite: 482K33

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-lisäsuoja
AC-jänniteluokitus240/415 V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria8A
Käyrän tyyppiB
Tasajänniteluokitus60V DC-
Syvyys2.83 "
Pituus3.19 "
Maks. AIR-luokitus14kA 120/240V AC
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaRanska

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusSyvyysMaks. Langan kokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21101 Iec lisäsuoja, 1A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCK 482K27 M9F211011240/415 V AC1A0.71 "B60V DC-2.83 "8AWG€134.45
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21102 Iec lisäsuoja, 2A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCL 482K28 M9F211021240/415 V AC2A0.71 "B60V DC-2.83 "8AWG€132.81
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21103 Iec lisäsuoja, 3A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCM 482K29 M9F211031240/415 V AC3A0.71 "B60V DC-2.83 "8AWG€134.45
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21105 Iec lisäsuoja, 5A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCP 482K31 M9F211051240/415 V AC5A0.71 "B60V DC-2.83 "8AWG€132.81
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21110 Iec lisäsuoja, 10A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCR 482K34 M9F211101240/415 V AC10A0.71 "B60V DC-2.83 "8AWG€132.81
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21113 Iec lisäsuoja, 13A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCT 482K35 M9F211131240/415 V AC13A0.71 "B60V DC-2.83 "8AWG€135.96
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21116 Iec lisäsuoja, 16A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC | CH6QCU 482K36 M9F211161240/415 V AC16A0.71 "B60V DC-2.83 "8AWG€138.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21108 Iec lisäsuoja, 8A, luokitus 240/415VAC, luokitus 60VDC
€136.70 / yksikkö