Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Magneettimoottori, käynnistin Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Magneettinen moottorikäynnistin Iec 24vac 3p

Varastossa
Tuote: AG7CBD Malli: LU2B32BRistiviite: 5AB67
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
€1,355.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC32
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit24 VAC
Syvyys1.8 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus5"
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
HP @ 1 -vaihe - 240 V5
HP @ 3 -vaihe - 208 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V10
HP @ 3 -vaihe - 240 V10
HP @ 3 -vaihe - 460 V20
HP @ 3 -vaihe - 480 V20
HP @ 3 -vaihe - 575 V25
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusJopa 32A
Käynnistin tyyppiIEC-tyyli
Leveys9.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VVahvistimet ACKäämin voltitHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VYlikuormitusreleen vahvistimen asetusHP @ 1 -vaihe - 120 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Magneettimoottori, käynnistin Iec 24vac | AG7CBB 5AB65 LU2B12B31224 VAC7.57.510Jopa 12A1.5€865.87
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU magneettimoottorin käynnistin Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110-240 VAC / DC7.57.510Jopa 12A1.5€888.92
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU magneettimoottori, käynnistin Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110-240 VAC / DC202025Jopa 32A2€1,179.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Magneettinen moottorikäynnistin Iec 24vac 3p
€1,355.26 / yksikkö