Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32BD Kontaktori Iec 24vdc 3p 32a | AF9HZT 2MMW3

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32BD Kontaktori Iec 24vdc 3p 32a

Varastossa
Tuote: AF9HZT Malli: LC2D32BDRistiviite: 2MMW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€957.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaSuunnanvaihto
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit24 VDC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys3.54 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen32
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät50
Korkeus3.54 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 208 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V10
HP @ 3 -vaihe - 240 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V20
HP @ 3 -vaihe - 575 V30
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys3.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätToimintaKäämin voltitKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktori Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Ei peruuttamista480 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "122.03€775.37
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "122.03€630.79
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "122.03€630.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32BD Kontaktori Iec 24vdc 3p 32a
€957.06 / yksikkö