Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LADT0 IEC-ajastimen liitäntä | AG6PMA 3DB73

SCHNEIDER ELECTRIC LADT0 IEC -ajastinliitin

Varastossa
Tuote: AG6PMA Malli: LADT0Ristiviite: 3DB73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-apukosketinlohko
Maks. Kontaktilohkot (nro)1
AsennusEtusivu
Yhteystietojen lukumäärä2
Aikaviive0.10 sekuntia 3.00 sekuntiin
TyyppiViiveellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koskettimet normaalisti kiinni (1)
    • Yhteystiedot normaalisti auki (1)
    • Aikaviive (sek.) (0.1-3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikaviiveTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LADR0 IEC-ajastimen liitäntä | AG6PLE 3DB77 LADR00.10 sekuntia 3.00 sekuntiinPois viive€264.19
SCHNEIDER ELECTRIC LADR2 IEC-ajastimen liitäntä | AG6PLF 3DB78 LADR20.10 sekuntia 30.00 sekuntiinPois viive€102.96
SCHNEIDER ELECTRIC LADR4 IEC-ajastimen liitäntä | AG6PLG 3DB79 LADR410.00 sekuntia 180.00 sekuntiinPois viive€102.96
SCHNEIDER ELECTRIC LADT2 IEC-ajastimen liitäntä | AG6PMB 3DB74 LADT20.10 sekuntia 30.00 sekuntiinViiveellä€85.32
SCHNEIDER ELECTRIC LADT4 IEC-ajastimen liitäntä | AG6PMC 3DB75 LADT410.00 sekuntia 180.00 sekuntiinViiveellä€85.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LADT0 IEC -ajastinliitin
€233.07 / yksikkö