Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 moottoripiirin suoja, 3-napainen, 13-18 A | AH9JVN 3CY91

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 moottoripiirin suoja, 3-napainen, 13-18 A

Varastossa
Tuote: AH9JVN Malli: GV2ME20Ristiviite: 3CY91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC13 ja 18
Syvyys2.6 "
Korkeus3.5 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 208 V5
HP @ 3-vaihe - 460-575V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Maks. Jännite600 VAC
Napojen lukumäärä3
operaattoriNappi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus13 - 18 A
MerkkivaloEi
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.3
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)4.8
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Manuaalinen moottorin käynnistyspainike, joka sisältää manuaalisen irtikytkentälaitteen, luokan 10 termisen ylikuormitusreleen ja hetkellisen magneettisen laukaisumekanismin suojaamaan ohimeneviltä ylijännitteiltä
    • Pystyy toimittamaan jopa 100000 sykliä ja täydellinen asennettavaksi ahtaissa tiloissa
    • Ruuvi- ja kiinnityskokoonpanot vähentävät asennuksen seisokkeja
    • Sormikestävät päätteet täyttävät IP20- ja IEC 60529 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 575 VVahvistimet ACSyvyysYlikuormitusreleen vahvistimen asetusMerkkivaloLeveysKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Manuaalinen moottorin käynnistyspainike 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 ja 653.03 "0.1 - 0.16 AKyllä1.75 "3.5 "-€99.88
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Manuaalinen moottorin käynnistyspainike 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 ja 1003.03 "0.16 - 0.25 AEi1.75 "3.5 "-€99.88
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Käsikäyttöinen moottorin käynnistyspainike 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 ja 323.03 "24 - 32 AEi1.75 "3.5 "2€145.80
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Manuaalinen moottorin käynnistysnuppi 0.1 - 0.16 A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 - 0.16 AEi1.75 "3.5 "-€314.90
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Manuaalinen moottorin käynnistysnuppi 0.16 - 0.25 A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 - 0.25 AEi1.75 "3.5 "-€319.75
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Manuaalinen moottorin käynnistysnuppi 0.25 - 0.4 A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 ja 253.83 "0.25 - 0.4 AEi1.75 "3.5 "-€316.69
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Manuaalinen moottorin käynnistysnuppi 0.4 - 0.63 A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 - 0.63 AKyllä1.75 "3.5 "-€357.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 moottoripiirin suoja, 3-napainen, 13-18 A
€104.78 / yksikkö