Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Soft Start 110-460VAC 6A: n 1- tai 3-vaiheinen | AG7GFW 6VMD2

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Pehmeä käynnistys 110-460 VAC 6 ampeeria 1 tai 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AG7GFW Malli: ATS01N106FTRistiviite: 6VMD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä aloitus
Syvyys3.95 "
näyttöEi
KotelointiluokkaIP20
Korkeus3.94 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/4
HP @ 1 -vaihe - 230 V1/2
HP @ 1 -vaihe - 240 V1/2
HP @ 3 -vaihe - 208 V1
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1/2
HP @ 3 -vaihe - 460 V2/3
HP @ 3 -vaihe - 480 V2 ja 3
Tulojännite110 - 480 VAC
IP-luokitus20
Lähtövirta6A
LähtöjänniteSuurin 3-vaiheinen jännite yhtä suuri kuin vaihtovirtajännite @ 50/60 Hz
Vaihe1 tai 3
Ramppiaika1 - 5 sekuntia
AloitustyyppiPienempi jännitteen käynnistys, momentin rajoitus käynnistyksen yhteydessä
Käynnistysmomentti30-80% käynnistysmomentista on yhtä suuri kuin verkkojännite
TyyppiValitse ohjaus
Leveys0.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 1-vaihe - 208 V (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VSyvyysKorkeusHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VLähtövirtaLeveysHP @ 1 -vaihe - 120 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3-ampeerit 1- tai 3-vaiheiset | AG7GFV 6VMD1 ATS01N103FT1/43.95 "3.94 "1.51 - 1-1 / 23A0.9 "-€179.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT Soft Start 110-460VAC 9A: n 1- tai 3-vaiheinen | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€228.70
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Soft Start 110-460VAC 12Amps 1 tai 3Phase | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/2€255.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Pehmeä käynnistys 110-460 VAC 6 ampeeria 1 tai 3-vaihe
€202.31 / yksikkö