JAMCO DU236-BL -kaappihyllykaappi 78 x 36 x 24, 64 lokeroa | AA8KJX 18H155

JAMCO DU236-BL roskahyllykaappi 78 x 36 x 24, 64 lokeroa

Tuote: AA8KJX Malli: DU236-BLRistiviite: 18H155
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,351.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti16
Säiliöt ovea kohti48
Kaappihyllyn kapasiteetti1000 lb
KaapityyppiSäiliö ja hyllykaappi
VäriMusta
OvityyppiSyvä tasku
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Lukon tyyppi3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla
MateriaaliHitsattu teräs
Oven hyllyjen määrä6
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Kokonaiskapasiteetti2000 lb
Lokeroiden kokonaismäärä64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 239.04
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven hyllyn kapasiteetti (30 paunaa)
    • Jalan korkeus (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiLukon tyyppikokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
JAMCO HH236-BL Hyllykaappi 78 x 36 x 24, 8 astiaa | AA8KGK 18H097 HH236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "8€2,897.33
JAMCO HH248-BL Hyllykaappi 78 x 48 x 24, 12 lokeroa | AA8KGL 18H098 HH248-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "12€3,443.45
JAMCO HH260-BL -astiahyllykaappi 78 x 60 x 24, 12 lokeroa | AA8KGM 18H099 HH260-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla60 "12€4,010.41
JAMCO HY236-BL -astiahyllykaappi 78 x 36 x 24, 16 lokeroa | AA8KGP 18H102 HY236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "16€3,582.99
JAMCO HY248-BL Säilytyskaappi 78 x 48 x 24, 20 laatikkoa | AA8KGQ 18H103 HY248-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "20€4,222.26
JAMCO DH236-BL Hyllykaappi Clearview, 8 lokeroa | AA8KHA 18H112 DH236-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "8€2,984.89
JAMCO DH248-BL Hyllykaappi Clearview 16 lokerolla | AA8KHB 18H113 DH248-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "12€4,158.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO DU236-BL roskahyllykaappi 78 x 36 x 24, 64 lokeroa
€3,351.73 / yksikkö