Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Soft Start 110-460VAC 12Amps 1 tai 3Phase | AG7GFY 6VMD4

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Pehmeä käynnistys 110-460 VAC 12 ampeeria 1 tai 3 vaihe

Varastossa
Tuote: AG7GFY Malli: ATS01N112FTRistiviite: 6VMD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä aloitus
Syvyys4.44 "
näyttöEi
KotelointiluokkaIP20
Korkeus4.88 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/2
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V2
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V7.5
Tulojännite110 - 480 VAC
IP-luokitus20
Lähtövirta12A
LähtöjänniteSuurin 3-vaiheinen jännite yhtä suuri kuin vaihtovirtajännite @ 50/60 Hz
Vaihe1 tai 3
Ramppiaika1 - 5 sekuntia
AloitustyyppiPienempi jännitteen käynnistys, momentin rajoitus käynnistyksen yhteydessä
Käynnistysmomentti30-80% käynnistysmomentista on yhtä suuri kuin verkkojännite
TyyppiValitse ohjaus
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 1 -vaihe - 208 V (1-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VSyvyysKorkeusHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VLähtövirtaLeveysHP @ 1 -vaihe - 120 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3-ampeerit 1- tai 3-vaiheiset | AG7GFV 6VMD1 ATS01N103FT1/43.95 "3.94 "1.51 - 1-1 / 23A0.9 "-€179.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Soft Start 110-460VAC 6A: n 1- tai 3-vaiheinen | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/32 ja 36A0.9 "1/4€202.31
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT Soft Start 110-460VAC 9A: n 1- tai 3-vaiheinen | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€228.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Pehmeä käynnistys 110-460 VAC 12 ampeeria 1 tai 3 vaihe
€255.29 / yksikkö