Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38 Push - Test Pilot Light Kirkas Hehkulamppu | AF9JMD 2NMR1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38 Push - Testiohjausvalo kirkas hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AF9JMD Malli: 9001SKT38Ristiviite: 2NMR1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa ohjainvaloa ilman linssiä
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite120 VAC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Vaihtolamput4CVW4
MuotoPyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtolamputPerusmateriaaliRungon materiaaliKokoTerminaaliliitäntäJänniteeräLampun moduulin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT35 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu | AF6NVE 1D802 9001SKT352FMP7MuoviMuovi30mmPainelevy24 VAC/DCTestaa ohjainvaloa ilman linssiäTäysi jännite€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT7 Push - Test Pilot Light Kirkas 30mm | AG6RDD 45J203 9001SKT74CVW2MuoviMuovi30mmPainelevy240 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäMuuntaja€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT1 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu | AG7CJZ 5B443 9001SKT14CVW2MuoviMuovi30mmPainelevy120 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäMuuntaja€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT38 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu AG7CLL 5B479 9001 kt384VCW4MetalliKromattu sinkitty painevalu30mmPainelevy120 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäTäysi jännite€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT35 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu | AG7CLM 5B480 9001 kt352FMP7MetalliKromattu sinkitty painevalu30mmPainelevy24 VAC/DCTestaa ohjainvaloa ilman linssiäTäysi jännite-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1 Push - Testilampun valo kirkas hehkulamppu AG7CLN 5B481 9001 kt14VCW2MetalliKromattu sinkitty painevalu30mmPainelevy120 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäMuuntaja€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV63 -lamppu LED 240V Sininen AG9PDM 21AG57 XB5AV63-MuoviMuovi22mmRuuvikiinnike240 VAC/DCOhjausvalo täydellinenTäysi jännite€88.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38 Push - Testiohjausvalo kirkas hehkulamppu
€303.27 / yksikkö