SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT35 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu | AG7CLM 5B480

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT35 Push - Testiohjausvalo kirkas hehkulamppu

Tuote: AG7CLM Malli: 9001KT35Ristiviite: 5B480

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa ohjainvaloa ilman linssiä
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu sinkitty painevalu
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite24 VAC/DC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Vaihtolamput2FMP7
MuotoPyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8539293050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtolamputPerusmateriaaliRungon materiaaliKokoTerminaaliliitäntäJänniteeräLampun moduulin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT35 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu | AF6NVE 1D802 9001SKT352FMP7MuoviMuovi30mmPainelevy24 VAC/DCTestaa ohjainvaloa ilman linssiäTäysi jännite€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38 Push - Test Pilot Light Kirkas Hehkulamppu | AF9JMD 2NMR1 9001SKT384CVW4MuoviMuovi30mmPainelevy120 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäTäysi jännite€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT7 Push - Test Pilot Light Kirkas 30mm | AG6RDD 45J203 9001SKT74CVW2MuoviMuovi30mmPainelevy240 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäMuuntaja€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT1 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu | AG7CJZ 5B443 9001SKT14CVW2MuoviMuovi30mmPainelevy120 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäMuuntaja€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT38 Push - Test Pilot Light Clear Hehkulamppu AG7CLL 5B479 9001 kt384VCW4MetalliKromattu sinkitty painevalu30mmPainelevy120 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäTäysi jännite€303.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1 Push - Testilampun valo kirkas hehkulamppu AG7CLN 5B481 9001 kt14VCW2MetalliKromattu sinkitty painevalu30mmPainelevy120 VACTestaa ohjainvaloa ilman linssiäMuuntaja€340.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV63 -lamppu LED 240V Sininen AG9PDM 21AG57 XB5AV63-MuoviMuovi22mmRuuvikiinnike240 VAC/DCOhjausvalo täydellinenTäysi jännite€88.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT35 Push - Testiohjausvalo kirkas hehkulamppu