Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Punainen | AF9JLC 2NML4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc punainen

Varastossa
Tuote: AF9JLC Malli: 9001SKR9P1RH13Ristiviite: 2NML4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€492.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaTyönnä vedä
PerusmateriaaliMuovi
KehysKorroosionkestävä kestomuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Varaosavalaisin6VF17
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi1.63 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaVäriLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jännitelampun tyyppiLampun jänniteVaraosavalaisinHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "halkaisijaTyönnä vedäVihreäMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€492.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenVihreäMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€342.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenpunainenMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€342.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenVihreäTäysi jännite24 VAC/DCLED24 VAC/DCValmistajan nro 25501-010-02€309.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Punainen | AG6QVY 45C583 9001SK1L35RH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenpunainenTäysi jännite24 VAC/DChehkuva24 VAC/DC6VF87€300.60
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenVihreäTäysi jännite120 VACLED120 VAC65088-052-12€348.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Valaistu Painike 30mm 1no/1nc Vihreä | AG7DNT 5KCH2 9001SK2L1GH13Ei vartijaa, pyöreäHetkellinenVihreäMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€339.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc punainen
€492.45 / yksikkö