SPEEDAIRE 55EY10 Paineilmakuivain, 35 CFM Max. Ilmavirta, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C | CH3PVQ 55EY10

SPEEDAIRE 55EY10 Paineilmakuivain, 35 CFM Max. Ilmavirta, 990 W, 115 VAC, 8.24 A, R-407C

Varastossa
Tuote: CH3PVQ Malli: 55EY10Ristiviite: 55EY10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,549.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
VäriVihreä
Yhteyden koko3 / 4 "NPT
Kastepiste50 astetta F
Suodattaaseparaattori
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Täyden kuorman ampeerit8.24A
Lämmönvaihtimen materiaaliRuostumaton teräs
Tulojännite115 VAC
Maks. Ilmakompressori HP10 HP
Maks. Ympäristön lämpötila113 astetta F
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus29 "
kokonaisleveys14 "
teho990W
KylmäaineR-407C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoTäyden kuorman ampeeritKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 55EY08 Paineilmakuivain, 20 CFM Max. Ilmavirta, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A | CH3PVP 55EY08 55 EY083 / 4 "NPT6.91A29 "14 "€2,863.64
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 55EY11 Paineilmakuivain, 50 CFM Max. Ilmavirta, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C | CH3PVR 55EY11 55 EY111 "NPT8.59A41 "18 "€4,291.35
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 55EY12 Paineilmakuivain, 75 CFM Max. Ilmavirta, 1130W, 115 VAC, 10.63A, R-407C | CH3PVT 55EY12 55 EY121 "NPT10.63A41 "18 "€5,369.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 55EY10 Paineilmakuivain, 35 CFM Max. Ilmavirta, 990 W, 115 VAC, 8.24 A, R-407C
€3,549.30 / yksikkö