Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK52 Riippuva sulkulevy, 9001 Tyyppi SK 30 mm Painikeasema, keltainen | CT9END 2ER32

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK52 Pendant Closing Plate, 9001 Type SK 30 mm Pushbutton Station, Yellow

Varastossa
Tuote: CT9END Malli: 9001SK52Ristiviite: 2ER32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A9920 sovitinlevy, VW3A9920 | CV4JCX 443L88 VW3A9920Sovitinlevy€147.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK52 Pendant Closing Plate, 9001 Type SK 30 mm Pushbutton Station, Yellow
€24.82 / yksikkö