Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1 Valaisematon painonappikoneen sieni | AF9GGV 2EN45

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1 Valaamaton painikekäyttöinen sieni

Varastossa
Tuote: AF9GGV Malli: 9001KR9P1Ristiviite: 2EN45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaTyönnä vedä
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriEi korkki
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BM94 Valaisematon painikepainike Musta | AF7ZWT 23Z304 9001KR9BM94Musta1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€239.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM94 Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF7ZWW 23Z308 9001KR9RM94punainen1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€239.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM95 Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF7ZWX 23Z309 9001KR9RM95punainen1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm60 mm halkaisija Sieni€260.52
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9 Valaisematon painonappikoneen sieni | AF9GGT 2FI43 9001KR9Ei korkki1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm halkaisija Sieni€215.49
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9A Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AG6QTP 45C517 9001KR9AKeltainen3, 3R, 6, 1330mm60 mm halkaisija Sieni€226.49
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT6 Ei-valaistu painonappikäyttö 22mm Sininen | AG6UVX 48K680 ZB4BT6sininen1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€67.62
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT3 Ei-valaistu painonappikäyttö Vihreä | AG6UWB 48K684 ZB4BT3Vihreä1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€67.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1 Valaamaton painikekäyttöinen sieni
€360.77 / yksikkö