Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24Y Painikeohjain, 35 mm sienipää, keltainen | AG6QRW 45C499

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24Y Painikeohjain, 35 mm sienipää, keltainen

Varastossa
Tuote: AG6QRW Malli: 9001KR24YRistiviite: 45C499

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriKeltainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 6, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppi35 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 35 mm: n napsautettava sienipää, joka on tarkoitettu virtapiiriin vain, kun painiketta painetaan
    • Täyttää CE-, CSA- ja UL-standardit ja sisältää kiinnitysruuvin turvallista sijoittamista varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaVäriIP-luokituseräAvain numeroNEMA-luokitusOperaattorin väriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25Y Valaistamaton painonappikäyttö keltainen | AF9GGC 2FI22 9001KR25Y60 mm halkaisija SieniHetkellinenKeltainen66Paina painiketta-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€160.69
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4B Ei-valaistu painonappikäyttö musta | AF9GGF 2FI28 9001KR4B35 mm halkaisija SieniHetkellinenMusta66Paina painiketta-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€147.21
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GGG 2FI30 9001KR4R35 mm halkaisija SieniHetkellinenpunainen66Paina painiketta-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€82.73
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5B Valaisimaton painonappikäyttö musta | AF9GGH 2FI31 9001KR5B60 mm halkaisija SieniHetkellinenMusta66Paina painiketta-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€151.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GGJ 2FI32 9001KR5R60 mm halkaisija SieniHetkellinenpunainen66Paina painiketta-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€151.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH2 -valitsinkytkin Operaattori Ei valaistu AF9GHF 2EN62 9001KS43BH2VipuYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty-65Valaisematon valintakytkinEi avainta3, 3R, 4, 12, 13Musta€287.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FB Valintakytkin Ei valaistu Laajennettu | AF9GHG 2EN63 9001KS43FBLaajennettu vipuYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty-65Valaisematon valintakytkinEi avainta3, 3R, 4, 12, 13Musta€55.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24Y Painikeohjain, 35 mm sienipää, keltainen
€154.23 / yksikkö