Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92R sieniruuvinruuvi 30 mm ruuvilla punaisella | AF9GEC 2EL86

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92R sienipää, 30 mm ruuvi punaisella

Varastossa
Tuote: AF9GEC Malli: 9001K92RRistiviite: 2EL86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaisematon, halkaisija 1.38 "
PerusmateriaaliMuovi
Väripunainen
Yhteyden tyyppiRuuvaa kiinni
PäämateriaaliEi-metallinen
Valaistu / Ei valaistuEi valaistu
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K16R sienipää 30 mm: n napsautettava punainen | AF9GDE 2EL32 9001K16RpunainenNapsauta€60.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92G Sienipää 30 mm ruuvi vihreällä | AF9KBY 2XVJ7 9001K92GVihreäRuuvaa kiinni€70.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92R sienipää, 30 mm ruuvi punaisella
€70.47 / yksikkö