Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92G Sienipää 30 mm ruuvi vihreällä | AF9KBY 2XVJ7

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92G Mushroom Head 30mm Ruuvi Vihreällä

Varastossa
Tuote: AF9KBY Malli: 9001K92GRistiviite: 2XVJ7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaisematon, halkaisija 1.38 "
PerusmateriaaliMuovi
VäriVihreä
Yhteyden tyyppiRuuvaa kiinni
Valaistu / Ei valaistuEi valaistu
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K16R sienipää 30 mm: n napsautettava punainen | AF9GDE 2EL32 9001K16RpunainenNapsauta€60.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92R sieniruuvinruuvi 30 mm ruuvilla punaisella | AF9GEC 2EL86 9001K92RpunainenRuuvaa kiinni€73.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K92G Mushroom Head 30mm Ruuvi Vihreällä
€73.93 / yksikkö