Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-AC-1 Solid State Relay, Din-Rail And Surface Mounted, 8 A Max Output Current, Ac Output | CU2DYD 6CWX4

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-AC-1 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 8 A maksimilähtövirta, vaihtovirtalähtö

Varastossa
Tuote: CU2DYD Malli: 861SSRA408-AC-1Ristiviite: 6CWX4
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
€40.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC SSR210DIN-DC22 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 10 A Max lähtövirta | CU2DXP 6CWZ7 SSR210DIN-DC22€122.98
SCHNEIDER ELECTRIC SSR610DIN-AC22 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 10 A maksimilähtövirta | CU2DXQ 6CXA2 SSR610DIN-AC22€148.68
SCHNEIDER ELECTRIC SSR210DIN-AC22 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 10 A maksimilähtövirta | CU2DXR 6CWZ6 SSR210DIN-AC22€133.04
SCHNEIDER ELECTRIC SSR610DIN-DC22 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 10 A maksimilähtövirta | CU2DXT 6CXA3 SSR610DIN-DC22€141.23
SCHNEIDER ELECTRIC SSR630DIN-AC22 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 30 A maksimilähtövirta | CU2DXU 6CXA4 SSR630DIN-AC22€149.60
SCHNEIDER ELECTRIC SSR630DIN-DC22 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 30 A Max lähtövirta | CU2DXV 6CXA5 SSR630DIN-DC22€163.52
SCHNEIDER ELECTRIC SSR230DIN-AC22 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 30 A maksimilähtövirta | CU2DXW 6CWZ8 SSR230DIN-AC22€147.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-AC-1 Puolijohderele, Din-kiskoon ja pinta-asennus, 8 A maksimilähtövirta, vaihtovirtalähtö
€40.83 / yksikkö