Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 781XAXRM4L-240A Plug-In Rele 5 Pins Square 240VAC | AH8ZFC 39DL48

SCHNEIDER ELECTRIC 781XAXRM4L-240A Plug-In Rele 5 Pins Square 240VAC

Varastossa
Tuote: AH8ZFC Malli: 781XAXRM4L-240ARistiviite: 39DL48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-In-rele
AC-kontaktiluokitus15A @ 277V
Base TypeNeliö
Käämin voltit240 VAC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
DC-kontaktin luokitus15A @ 28V
Nastojen lukumäärä5
Napojen lukumäärä1
Testaa painamallalukittava
PistorasiaMfr. No. 70-781D5R-1A, 70-781D5, 70-781D
PistorasiakoodiL
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAC-kontaktiluokitusBase TypeTestaa painamallaPistorasiaKäämin voltitYhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-120A pistorele 8-nastainen Octal 120VAC | AH4TLY 35KR26 750XBXRC-120A210A @ 277VOctalmanuaalinenMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTHopea seos€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-12D Plug-In Relay 8-nastainen Octal 12VDC | AH4TLZ 35KR27 750XBXRC-12D210A @ 277VOctalmanuaalinenMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTHopea seos€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-240A Plug-In Relay 8-nastainen Octal 240VAC | AH4TMA 35KR28 750XBXRC-240A210A @ 277VOctalmanuaalinenMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1240 VACDPDTHopea seos€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24A Plug-In Relay 8-nastainen Octal 24VAC | AH4TMB 35KR29 750XBXRC-24A210A @ 277VOctalmanuaalinenMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VACDPDTHopea seos€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24D Plug-In Relay 8-nastainen Octal 24VDC | AH4TMC 35KR30 750XBXRC-24D210A @ 277VOctalmanuaalinenMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VDCDPDTHopea seos€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-120A Pistokeliitin 8 nastaa Octal 120VAC | AH4TMD 35KR31 750XBXRM4L-120A210A @ 277VOctallukittavaMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTHopea seos€37.80
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-12D Plug-In-rele 8 nastaa Octal 12VDC | AH4TME 35KR32 750XBXRM4L-12D210A @ 277VOctallukittavaMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTHopea seos€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 781XAXRM4L-240A Plug-In Rele 5 Pins Square 240VAC
€19.50 / yksikkö