Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE S80PD JUP 613 Ovenvivun lukitus Jupiter-varasto 2 avainta | AH9KUP 40CF14

SCHLAGE S80PD JUP 613 Ovivivun lukkosarja Jupiter Storeroom 2 Avaimet

Varastossa
Tuote: AH9KUP Malli: S80PD JUP 613Ristiviite: 40CF14
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
€630.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vivun lukitus
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
Ydintyyppikiinteä
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Paloluokitus3 hr.
Luokka2
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
Keskeinen materiaaliMessinki
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiSchlage SC4
SijaintityyppiKaupallinen, teollisuus
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
LakotyyppiNeliönurkka, T-lakko
TyyliS80PD Jupiter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppiupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunKiilauran tyyppiSijaintityyppiAvainten määräNastojen lukumääräVaadittu oven paksuusHinta
SCHLAGE A10S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Kiillotettu messinkiC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A10S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Kiillotettu messinkiC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Ovenvivun lukitus Jupiter Entry 2 -näppäimet | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Toisin2-3/8" or 2-3/4"Satiini-nikkeliSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€877.22
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ovenvivun lukitus Saturnusvarasto 2 avainta | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Toisin2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€598.74
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Vipu Heavy Duty C123 Öljy hierottu pronssi | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Toisin2.75 "Öljyllä hierottu pronssiEverest C123Kaupallinen261-5/8" to 2-1/8"€1,292.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE S80PD JUP 613 Ovivivun lukkosarja Jupiter Storeroom 2 Avaimet
€630.28 / yksikkö