Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE A10S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992

SCHLAGE A10S LEVON 605 Medium Duty Lever Lockset Levon Passage

Varastossa
Tuote: AC7BAN Malli: A10S LEVON 605Ristiviite: 36Y992
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
€254.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.375 "
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka2
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-7/8"
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
LakotyyppiNeliönurkka, T-lakko, laatikko
TyyliLevon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppiupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunKiilauran tyyppiSijaintityyppiAvainten määräNastojen lukumääräVaadittu oven paksuusHinta
SCHLAGE A10S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Kiillotettu messinkiC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Ovenvivun lukitus Jupiter Entry 2 -näppäimet | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Toisin2-3/8" or 2-3/4"Satiini-nikkeliSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€877.22
SCHLAGE S80PD JUP 613 Ovenvivun lukitus Jupiter-varasto 2 avainta | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Toisin2-3/8" or 2-3/4"Öljyllä hierottu pronssiSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€630.28
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ovenvivun lukitus Saturnusvarasto 2 avainta | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Toisin2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€598.74
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Vipu Heavy Duty C123 Öljy hierottu pronssi | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Toisin2.75 "Öljyllä hierottu pronssiEverest C123Kaupallinen261-5/8" to 2-1/8"€1,292.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE A10S LEVON 605 Medium Duty Lever Lockset Levon Passage
€254.60 / yksikkö