Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE S210PD JUP 619 Ovenvivun lukitus Jupiter Entry 2 -näppäimet | AH9KUN 40CF13

SCHLAGE S210PD JUP 619 Oven vivun lukkosarja Jupiter Entry 2 avaimet

Varastossa
Tuote: AH9KUN Malli: S210PD JUP 619Ristiviite: 40CF13

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€877.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vivun lukitus
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
Ydintyyppikiinteä
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Paloluokitus3 hr.
Luokka2
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
Keskeinen materiaaliMessinki
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiSchlage SC4
SijaintityyppiKaupallinen, teollisuus
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
LakotyyppiNeliönurkka, T-lakko
TyyliS210PD Jupiter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppiupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunKiilauran tyyppiSijaintityyppiAvainten määräNastojen lukumääräVaadittu oven paksuusHinta
SCHLAGE A10S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Kiillotettu messinkiC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A10S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Kiillotettu messinkiC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S80PD JUP 613 Ovenvivun lukitus Jupiter-varasto 2 avainta | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Toisin2-3/8" or 2-3/4"Öljyllä hierottu pronssiSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€630.28
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ovenvivun lukitus Saturnusvarasto 2 avainta | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Toisin2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€598.74
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Vipu Heavy Duty C123 Öljy hierottu pronssi | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Toisin2.75 "Öljyllä hierottu pronssiEverest C123Kaupallinen261-5/8" to 2-1/8"€1,292.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE S210PD JUP 619 Oven vivun lukkosarja Jupiter Entry 2 avaimet
€877.22 / yksikkö