Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ND80PD C123 SPARTA 626 Raskaan käytön vipu Lukkosarja Sparta Luokka 1 | AC7BLK 36Z350

SCHLAGE ND80PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Lever Lockset Sparta Grade 1

Varastossa
Tuote: AC7BLK Malli: ND80PD C123 SPARTA 626Ristiviite: 36Z350

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€975.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliSparta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Heavy Duty Vipu Lockset Sparta Passage | AC7BJH 36Z287 ND10S SPARTA 613Öljyllä hierottu pronssiKulkuAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€713.36
SCHLAGE ND10S SPARTA 626 Heavy Duty Vipu Lockset Sparta Passage | AC7BJJ 36Z288 ND10S SPARTA 626Satin ChromeKulkuAvain eriC1231-1/8" x 2-3/4"€691.19
SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM Heavy Duty Vipu Lockset Sparta Passage | AC7BJK 36Z289 ND10S SPARTA 626AMAntimikrobinen satiinikromiKulkuAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€791.27
SCHLAGE ND40S SPARTA 613 Heavy Duty Lever Lockset Sparta Yksityisyys | AC7BJR 36Z298 ND40S SPARTA 613Öljyllä hierottu pronssiyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€823.32
SCHLAGE ND40S SPARTA 626 Heavy Duty Lever Lockset Sparta Yksityisyys | AC7BJT 36Z299 ND40S SPARTA 626Satin ChromeyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€724.75
SCHLAGE ND40S SPARTA 626AM Heavy Duty Lever Lockset Sparta Tietosuoja | AC7BJU 36Z301 ND40S SPARTA 626AMSatin ChromeyksityisyysAvain eriC123-€831.86
SCHLAGE ND53BD SFIC SPARTA 626 Raskaan käyttövivun lukitus Sparta Entry | AC7BJX 36Z304 ND53BD SFIC SPARTA 626Satin ChromemerkintäMasterEi ydintä1-1/4" x 4-7/8"€861.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND80PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Lever Lockset Sparta Grade 1
€975.29 / yksikkö