Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BLE 36Z343

SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Heavy Duty Lever Lockset Athens

Varastossa
Tuote: AC7BLE Malli: ND80PD C123 ATHENS 626Ristiviite: 36Z343

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€975.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliAteena

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
SCHLAGE ND10S ATHENS 626 Raskaiden vipujen lukitus Ateenan kulku | AC7BJD 36Z281 ND10S ATEENIT 626Satin ChromeKulkuAvaimetonC1231-1/8" x 2-3/4"€644.19
SCHLAGE ND40S ATHENS 626 Heavy Duty Lever Lockset Athens Tietosuoja | AC7BJM 36Z292 ND40S ATEENIT 626Satin ChromeyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€769.65
SCHLAGE ND53BD SFIC ATHENS 626 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BJV 36Z302 ND53BD SFIC ATEENIT 626Satin ChromemerkintäMasterEi ydintä1-1/4" x 4-7/8"€864.47
SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BJY 36Z306 ND53PD C123 ATEENIT 613Öljyllä hierottu pronssimerkintäAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€994.01
SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 626 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BJZ 36Z307 ND53PD C123 ATEENIT 626Satin ChromemerkintäAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€1,008.72
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Lever Lockset Ateena | AC7BKK 36Z320 ND70PD C123 ATEENIT 613Öljyllä hierottu pronssiLuokkahuoneAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€990.18
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Raskaat käyttövivut Lukot Ateena | AC7BKL 36Z321 ND70PD C123 ATEENIT 626Satin ChromeLuokkahuoneAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€952.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Heavy Duty Lever Lockset Athens
€975.29 / yksikkö