Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BJY 36Z306

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Lever Lockset Athens Entry

Varastossa
Tuote: AC7BJY Malli: ND53PD C123 ATHENS 613Ristiviite: 36Z306

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€994.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliAteena

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.286
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
SCHLAGE ND10S ATHENS 626 Raskaiden vipujen lukitus Ateenan kulku | AC7BJD 36Z281 ND10S ATEENIT 626Satin ChromeKulkuAvaimetonC1231-1/8" x 2-3/4"€644.19
SCHLAGE ND40S ATHENS 626 Heavy Duty Lever Lockset Athens Tietosuoja | AC7BJM 36Z292 ND40S ATEENIT 626Satin ChromeyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€769.65
SCHLAGE ND53BD SFIC ATHENS 626 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BJV 36Z302 ND53BD SFIC ATEENIT 626Satin ChromemerkintäMasterEi ydintä1-1/4" x 4-7/8"€864.47
SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 626 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BJZ 36Z307 ND53PD C123 ATEENIT 626Satin ChromemerkintäAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€1,008.72
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Lever Lockset Ateena | AC7BKK 36Z320 ND70PD C123 ATEENIT 613Öljyllä hierottu pronssiLuokkahuoneAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€990.18
SCHLAGE ND70PD C123 ATHENS 626 Raskaat käyttövivut Lukot Ateena | AC7BKL 36Z321 ND70PD C123 ATEENIT 626Satin ChromeLuokkahuoneAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€952.68
SCHLAGE ND80PD C123 ATHENS 626 Raskaan käytön vipu Lukot Ateena | AC7BLE 36Z343 ND80PD C123 ATEENIT 626Satin ChromevarastohuoneAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€975.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND53PD C123 ATHENS 613 Heavy Duty Lever Lockset Athens Entry
€994.01 / yksikkö