Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE FE595 PLY626ELA -näppäimistön joustava lukitus FE595-sarjan 4 käyttäjät | AH2HCQ 28XX47

SCHLAGE FE595 PLY626ELA Näppäimistön joustolukitus FE595 Series 4 Users

Varastossa
Tuote: AH2HCQ Malli: FE595 PLY626ELARistiviite: 28XX47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
AkunJopa 2 vuosi.
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoLuokkahuone avaimen ohituksella
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttäjäkoodit4
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella6.75 "
Ulkopuolinen leveys3 1 / 9 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0412
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" -avaus (sisältyy toimitukseen)
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHLAGE FE575 PLY626ELA Näppäimistön automaattinen lukitus FE575 Series 4 Käyttäjät | AH2HCP 28XX46 FE575 PLY626ELA€439.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE FE595 PLY626ELA Näppäimistön joustolukitus FE595 Series 4 Users
€410.64 / yksikkö