Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Näppäimistön automaattinen lukitus FE575 Series 4 Käyttäjät | AH2HCP 28XX46

SCHLAGE FE575 PLY626ELA näppäimistön automaattinen lukitus FE575 Series 4 Users

Varastossa
Tuote: AH2HCP Malli: FE575 PLY626ELARistiviite: 28XX46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.75 "
AkunJopa 2 vuosi.
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoLuokkahuone avaimen ohituksella
LuokkaAsuinkiinteistö
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttäjäkoodit4
AsennustyyliLieriömäinen
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella6.75 "
Ulkopuolinen leveys3 1 / 9 "
Virtalähde9V Akku
Ajoitettu maahantuloraha5 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" -avaus (sisältyy toimitukseen)
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHLAGE FE595 PLY626ELA -näppäimistön joustava lukitus FE595-sarjan 4 käyttäjät | AH2HCQ 28XX47 FE595 PLY626ELA€366.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE FE575 PLY626ELA näppäimistön automaattinen lukitus FE575 Series 4 Users
€491.70 / yksikkö